| |
|
| Artikel-Nr.: 261-ST3903 Herst.-Nr.: 3044 EAN/GTIN: 4260046921677 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstuhl Workfit-Line mit Gleiter Kunstleder-Sitz, Niedere Ausführung | ST3903
Arbeitsstuhl Workfit-Line Sitz aus Kunstleder-Polster in schwarz mit Kunststoff-Bodengleitern Niedere Ausführung Sitzhöhenverstellung 48-62 cm Sitzfläche BxT 47x43 cm Rückenlehne BxH 39x24 cm Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Arbeitsstuhl | Einsatzbereich: | Betrieb/Büro | Serienname: | Workfit-Line | Ausführung: | Niedrig | Armlehnen: | Ohne Armlehnen | Gestellform: | Fußkreuz | Fußring / Aufstiegshilfe: | nein | Rollen / Gleiter: | Gleiter | Sitzform: | Flachsitz mit Knierolle | Bezug Rückenlehne: | Kunstleder | Verkaufseinheit: | VE | Material Bezug: | Kunstleder | Sitzhöhe in mm: | 480-620 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl ohne armlehne leder, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl kunstleder, Holzstuhl, Stuhl Holz, Polsterarbeitsstuhl, Polsterdreharbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl Polster, Arbeitsstuhl ergonomisch, Dreharbeitsstuhl ergonomisch, Arbeitsstuhl Polster |
| | |
| |