Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker mit großer Sitzfläche PU blau mit Gleitern | ST1122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker mit großer Sitzfläche PU blau mit Gleitern | ST1122
Hocker mit großer Sitzfläche PU blau mit Gleitern | ST1122
Artikel-Nr.:
     261-ST1122
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3662.01
EAN/GTIN:
     4260257711739
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Hocker mit großer Sitzfläche PU blau mit Gleitern | ST1122

Hocker mit großer Sitzfläche
Sitzfläche aus PU blau 370 mm breit
mit Rückenstütze, mit Kunststoffgleitern
Sitzhöhe 500-700 mm
Sitzneigeverstellung jeweils 7.5°
Stufenlose Sitzhöhenverstellung m. Gasfeder
Robustes Kunstsoff-Fußkreuz, schwarz
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Hocker
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Ausführung:
Drehbar
Sitzhöhe in mm:
500 - 700
Bezug Rückenlehne:
Ohne Bezug Rückenlehne
Sitzform:
Muldensitz
Gestellform:
Fußkreuz
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Farbe Bezug:
Blau
Rollen / Gleiter:
Gleiter
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Gestell:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Sitz-Stehstuhl, Stehhilfe, Werkstatthocker, stehhilfe integralschaum lotz, laborhocker, laborhocker pur, Holzstuhl, Stuhl Holz, Polsterarbeitsstuhl, Polsterdreharbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl Polster, Arbeitsstuhl ergonomisch, Dreharbeitsstuhl ergonomisch, Arbeitsstuhl Polster
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 132,53*
€ 159,49*
1 Tag
8
€ 5,50*
ab € 131,79*
€ 159,63*
1 Tag
6
€ 5,59*
ab € 132,46*
€ 160,12*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 132,30*
€ 160,27*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,30*
€ 208,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,04*
€ 247,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,84*
€ 244,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,85*
€ 233,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,75*
€ 230,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3662.11
ab € 133,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.