Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker mit Rollen Sitz Kunstleder schwarz | ST1113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker mit Rollen Sitz Kunstleder schwarz | ST1113
Drehhocker mit Rollen Sitz Kunstleder schwarz | ST1113
Artikel-Nr.:
     261-ST1113
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     10.01.3861
EAN/GTIN:
     4260257712989
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Drehhocker mit Rollen Sitz Kunstleder schwarz | ST1113

Drehhocker mit Rollen
Sitz Kunstleder schwarz
Sitzhöhenverstellung 540-720 mm
Fußkreuz aluminium poliert Ø 528 mm
Sitzfläche Ø 360 mm und 90 mm stark
Tragkraft 120 kg
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Hocker
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Farbe Gestell:
Verchromt
Ausführung:
Drehbar
Sitzhöhe in mm:
540 - 720
Bezug Rückenlehne:
Ohne Bezug Rückenlehne
Material Bezug:
Kunstleder
Sitzform:
Flachsitz
Gestellform:
Fußkreuz
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Bezug:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Werkstatthocker, laborhocker rollen, laborhocker, laborhocker skai, Holzstuhl, Stuhl Holz, Polsterarbeitsstuhl, Polsterdreharbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl Polster, Arbeitsstuhl ergonomisch, Dreharbeitsstuhl ergonomisch, Arbeitsstuhl Polster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,90*
€ 135,13*
4 Tage
40
Frei Haus
ab € 109,58*
€ 136,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,09*
€ 156,61*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 128,19*
€ 160,57*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,66*
€ 161,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,48*
€ 176,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3861.1-08
ab € 109,81*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3861.1-04
ab € 110,31*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
09.01.3861
ab € 128,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.