Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe, Sitz PU-Integralschaum, Höhe 600-850 mm, Farbe: lichtgrau | ST1016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe, Sitz PU-Integralschaum, Höhe 600-850 mm, Farbe: lichtgrau | ST1016
Stehhilfe, Sitz PU-Integralschaum, Höhe 600-850 mm, Farbe: lichtgrau | ST1016
29.jpg
31.jpg
Artikel-Nr.:
     261-ST1016
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3600.11
EAN/GTIN:
     4260257712064
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl
Stehhilfe, Sitz PU-Integralschaum, Höhe 600-850 mm, Farbe: lichtgrau | ST1016

Stehhilfe
Sitz PU-Integralschaum
Höhe 600-850 mm
Sitzneigung um 15° verstellbar
horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar
mit rutschhemenden Bodengleitern
Farbe Gestell: lichtgrau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stehhilfe
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Mechanik:
Mechanisch
Sitzhöhe in mm:
600 - 850
Bezug Rückenlehne:
PU-Integralschaum
Material Bezug:
PU-Integralschaum
Sitzform:
Flachsitz
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Gleiter
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Gestell:
Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, Holzstuhl, Stuhl Holz, Polsterarbeitsstuhl, Polsterdreharbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl Polster, Arbeitsstuhl ergonomisch, Dreharbeitsstuhl ergonomisch, Arbeitsstuhl Polster
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 122,33*
€ 153,57*
1 Tag
14
€ 5,59*
ab € 121,88*
€ 153,72*
1 Tag
22
€ 5,50*
ab € 123,30*
€ 154,60*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 123,52*
€ 155,27*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,01*
€ 195,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,41*
€ 232,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 122,10*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3640.01
ab € 141,85*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3680.01
ab € 92,54*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.33
ab € 290,82*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 122,07*
Ähnlich
Topstar
70590-0
ab € 80,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.