Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubfach extra, enzianblau RAL 5010 Höhe: 175 mm, Breite: 500 mm | SF9907


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubfach extra, enzianblau RAL 5010 Höhe: 175 mm, Breite: 500 mm | SF9907
Schubfach extra, enzianblau RAL 5010 Höhe: 175 mm, Breite: 500 mm | SF9907
Artikel-Nr.:
     261-SF9907
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     2985.00.5921
EAN/GTIN:
     4251142221341
Suchbegriffe:
System-Schrank
Systemschrank
Schublade für Vertikalauszugschrank
Vertikalauszugsschrankschublade
Schubfach extra, enzianblau RAL 5010 Höhe: 175 mm, Breite: 500 mm | SF9907

Schubfach extra
Höhe: 175 mm
Breite: 500 mm
enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schubfach
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tragkraft Aufnahmeschiene/Fachboden kg:
110
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Höhe mm:
175
Weitere Suchbegriffe: system schrank, Vertikalschrank, Vertikalschränke, Zugwagenschrank, Zugwagenschränke, RasterPlan, Arbeitsplatzschränke, Arbeitsplatzhochschrank, ToolTower, Werkzeugschränke, Werkstückschränke, Schubladenschränke, Großvolumenschränke, Schubladenschrän
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,07*
€ 141,47*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,07*
€ 141,47*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,19*
€ 149,48*
Frei Haus
ab € 144,78*
€ 181,40*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,37*
€ 232,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.6105
ab € 46,86*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.6205
ab € 53,74*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.6305
ab € 58,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.