Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1200 x 500 mm, Tragkraft: 100 kg | SF9700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1200 x 500 mm, Tragkraft: 100 kg | SF9700
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1200 x 500 mm, Tragkraft: 100 kg | SF9700
100.jpg
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-SF9700
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1200 x 500 mm, Tragkraft: 100 kg | SF9700

Fachboden extra
für Material-Flügeltürenschrank
BxT 1200 x 500 mm
im 17-mm Raster höhenverstellbar
Tragkraft: 100 kg
bei gleichmäßig verteilter Last
verzinkt
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Werkzeugschrank
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Tragkraft Boden kg:
100
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
500
Weitere Suchbegriffe: Einlegeboden Werkzeugschrank, Fachboden Werkzeugschrank, Werkzeugschrank Fachboden, Werkzeugschrankeinlegeboden, Falttür-Schrank, Falttüren-Schrank, Falttürenschrank, Falttürschrank, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, pavoy falttürenschrank, einlegeboden werkzeugschrank, fachboden stahl, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 15,05*
€ 21,57*
17 Tage
14
Frei Haus
ab € 19,88*
€ 29,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,82*
€ 31,43*
€ 5,00*
ab € 23,28*
€ 31,77*
Lager 261
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,89*
€ 38,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-015
ab € 11,63*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-017
ab € 13,33*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-019
ab € 14,91*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,88*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,90*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,91*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,88*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,87*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,88*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,88*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,87*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,90*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,90*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 13,01*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.