Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, Verschließbares Wertfach | SF2439-7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank, Verschließbares Wertfach | SF2439-7016
Flügeltürenschrank, Verschließbares Wertfach | SF2439-7016
Artikel-Nr.:
     261-SF2439-7016
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31316-100-601-735716
EAN/GTIN:
     4055955112199
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank, Verschließbares Wertfach | SF2439-7016

Flügeltürenschrank
Verschließbares Wertfach
H x B x T 1950x1000x600mm
3 Einlegeböden
Gepulvert
Anthrazit
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Breite mm:
1000
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Ausstattung:
Mit verschließbarem Wertfach, darunter 3 Einlegeböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehgriff
Tragkraft Boden kg:
80
Tiefe mm:
600
Höhe mm:
1950
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Anthrazit RAL 7016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,81*
€ 774,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,54*
€ 767,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,83*
€ 754,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,14*
€ 723,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,39*
€ 659,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.