Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, Verschließbares Wertfach | SF2438-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank, Verschließbares Wertfach | SF2438-5015
Flügeltürenschrank, Verschließbares Wertfach | SF2438-5015
Artikel-Nr.:
     261-SF2438-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31316-100-501-735515
EAN/GTIN:
     4055955028520
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank, Verschließbares Wertfach | SF2438-5015

Flügeltürenschrank
Verschließbares Wertfach
H x B x T 1950x1000x500mm
3 Einlegeböden
Gepulvert
Himmelblau
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Breite mm:
1000
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Ausstattung:
Mit verschließbarem Wertfach, darunter 3 Einlegeböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehgriff
Tragkraft Boden kg:
80
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
1950
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,02*
€ 530,25*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,43*
€ 558,09*
Lager 261
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,74*
€ 614,08*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,08*
€ 730,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,29*
€ 722,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,44*
€ 709,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,38*
€ 682,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,74*
€ 622,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.