Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, Verschließbares Wertfach | SF2436-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank, Verschließbares Wertfach | SF2436-1018
Flügeltürenschrank, Verschließbares Wertfach | SF2436-1018
Artikel-Nr.:
     261-SF2436-1018
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31316-100-600-735118
EAN/GTIN:
     4055479383532
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank, Verschließbares Wertfach | SF2436-1018

Flügeltürenschrank
Verschließbares Wertfach
H x B x T 1950x1000x600mm
3 Einlegeböden
Verzinkt
Zinkgelb
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Breite mm:
1000
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Ausstattung:
Mit verschließbarem Wertfach, darunter 3 Einlegeböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehgriff
Tragkraft Boden kg:
80
Tiefe mm:
600
Höhe mm:
1950
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Zinkgelb RAL 1018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,03*
€ 756,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,74*
€ 749,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,60*
€ 737,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,69*
€ 707,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,52*
€ 640,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 149,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.