| |
|
| Artikel-Nr.: 261-SF2431-5010 Herst.-Nr.: 31315-100-600-735510 EAN/GTIN: 4055479379252 |
| |
|
| | |
| Flügeltürenschrank, Verstellbarer Hutboden und feste Stange | SF2431-5010
Flügeltürenschrank Verstellbarer Hutboden und feste Stange H x B x T 1950x1000x600mm Inkl. 10 Schiebhaken Verzinkt Enzianblau Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Breite mm: | 1000 | Farbe Korpus: | Lichtgrau RAL 7035 | Schranktyp: | Flügeltürenschrank | Verriegelung: | Zylinderschloss | Griffausführung: | Drehgriff | Tragkraft Boden kg: | 80 | Ausstattung: | Mit durchgehendem festen Hutboden und fester Kleiderstange inkl. 10 Schiebehaken | Tiefe mm: | 600 | Höhe mm: | 1950 | Verkaufseinheit: | VE | Farbe Front: | Enzianblau RAL 5010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |