| |
|
| Artikel-Nr.: 261-SF2429-9010 Herst.-Nr.: 31314-100-601-735910 EAN/GTIN: 4055955112489 |
| |
|
| | |
| Flügeltürenschrank, Fester Hutboden mit Mitteltrennwand | SF2429-9010
Flügeltürenschrank Fester Hutboden mit Mitteltrennwand H x B x T 1950x1000x600mm Linke Seite 3 Einlegeböden Rechte Seite 1 Stange Gepulvert Reinweiß Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Breite mm: | 1000 | Farbe Korpus: | Lichtgrau RAL 7035 | Schranktyp: | Flügeltürenschrank | Ausstattung: | Fachböden, durchgehendem festem Hutboden, darunter Mitteltrennwand | Verriegelung: | Zylinderschloss | Griffausführung: | Drehgriff | Tragkraft Boden kg: | 80 | Tiefe mm: | 600 | Höhe mm: | 1950 | Verkaufseinheit: | VE | Farbe Front: | Reinweiß RAL 9010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |