Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, Durchgehende Trennwand | SF2419-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank, Durchgehende Trennwand | SF2419-7035
Flügeltürenschrank, Durchgehende Trennwand | SF2419-7035
Artikel-Nr.:
     261-SF2419-7035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31313-100-500-735
EAN/GTIN:
     4055479370471
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank, Durchgehende Trennwand | SF2419-7035

Flügeltürenschrank
Durchgehende Trennwand
H x B x T 1950x1000x500mm
Linke Seite 5 Einlegeböden
Recht Seite 1 Einlegeboden und 1 Stange
Verzinkt
Lichtgrau
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Breite mm:
1000
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Ausstattung:
Fachböden, durchgehende Trennwand, Stange mit Schiebehaken
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehgriff
Tragkraft Boden kg:
80
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
1950
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,88*
€ 701,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,09*
€ 696,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,58*
€ 687,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,92*
€ 661,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,83*
€ 597,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.