Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-PN2334 Herst.-Nr.: 6365682 EAN/GTIN: 4002390052634 |
| |
|
| | |
| Beidseitig nutzbare Moderationstafel, Oberfläche Filz grau | PN2334
Beidseitig nutzbare ModerationstafelRobustes Modell mit hoher Stabilität und leicht zu transportieren. Stellfüße inkl. Rollensatz können zum Transport demontiert werden. Ecken sind aus bruchsicherem Kunststoff und die Stellfüße sind mit Bodenschoner aus Filz ausgestattet. Aluminium-Rahmen pulverbeschichtet aus belastbarem Hohlkammerprofil, ca. 1 mm stark.
Gesamthöhe ca. 1935 mm Maße Tafel H x B 1500 x 1200 mm
Ausführung graue Filzoberfläche: Pinnfähige Textil-Oberfläche aus hochwertigem Filz, selbstheilend für permanenten Gebrauch
Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Schulen/Büros | Fahrbar: | Ja | Gesamthöhe m: | 1935 | Nutzung: | Beidseitig | Produkttyp: | Moderationswand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiles Whiteboard, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Tellerfüße (Moderatorentafel), moderationstafel maul filz, filz pinnwand, filzpinnwand rollen, Funktionswand, Präsentation, Vortrag, Vortragswand |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 149,87* | € 186,44* | | | | | 5 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 155,43* | € 192,53* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 159,11* | € 197,55* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 166,52* | € 207,00* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,10* | € 234,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|