Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6365682 Herst.-Nr.: 6365682 EAN/GTIN: 4002390052634 |
| |
|
| | |
| - Beidseitig als Pinnwand verwendbar
- Kern aus Spezial-Schaumplatte
- Stellfüße mit Bodenschoner aus Filz
- Platz sparende Aufbewahrung und praktischer Transport durch einfache Demontage der Stellfüße
- Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium, Ecken aus bruchsicherem Kunststoff
- Auch als Stellwandsystem verwendbar
- Gesamthöhe ca. 190 cm
- mit Rollen
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 12.924 kg | Eckenfarbe: | grau | geteilte Ausführung: | nein | Höhe: | 1900 mm | Lenkrollen feststellbar: | ja | Marke: | Maul | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 150 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | grau | Tafelfläche: | Textil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiles Whiteboard, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Tellerfüße (Moderatorentafel), moderationstafel maul filz, filz pinnwand, filz-pinnwand maul, 63656, Kommunikationswand, Konferentzafel, Metaplan, mit, Rollen, Rolltafel, Stelltafel, Stellwand |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 154,71* | € 193,46* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 159,01* | € 198,48* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 166,25* | € 207,93* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,37* | € 235,53* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,10* | € 246,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|