Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechpaneele sendzimierverzinkt 40 mm hoch, BxT 2700 x 800 mm | PL3761


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblechpaneele sendzimierverzinkt 40 mm hoch, BxT 2700 x 800 mm | PL3761
Stahlblechpaneele sendzimierverzinkt 40 mm hoch, BxT 2700 x 800 mm | PL3761
Artikel-Nr.:
     261-PL3761
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16155-9
EAN/GTIN:
     4058255067701
Suchbegriffe:
Gitterrostauflage für Palettenregal
Palettenregal-Boden
Palettenregalboden
Palettenregalgitterrostauflage
Stahlblechpaneele sendzimierverzinkt 40 mm hoch, BxT 2700 x 800 mm | PL3761

Stahlblechpaneele sendzimierverzinkt, 40 mm hoch Regaltiefe 800 mm lichte Breite 2700 mm Fachlast 2700 kg
Weitere Informationen:
Regaltyp:
Palettenregale bis 17283 kg
Höhe mm:
40
Tiefe mm:
800
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
2700
BxT mm:
2700 x 800
Fachlast kg:
2700
Weitere Suchbegriffe: gitterrostauflage für palettenregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,88*
€ 303,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,60*
€ 298,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,13*
€ 282,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16155-E
ab € 109,50*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16154-6
ab € 167,60*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16156-12
ab € 381,30*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16154-9
ab € 247,18*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16156-9
ab € 286,38*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16154-12
ab € 330,23*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16155-12
ab € 267,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.