Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, H 3500mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 3072 kg, 3 Ebenen, Feldlast 6555 kg | PL2331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundregal, H 3500mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 3072 kg, 3 Ebenen, Feldlast 6555 kg | PL2331
Grundregal, H 3500mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 3072 kg, 3 Ebenen, Feldlast 6555 kg | PL2331
Artikel-Nr.:
     261-PL2331
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16284-KN
EAN/GTIN:
     4058255067541
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Grundregal, H 3500mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 3072 kg, 3 Ebenen, Feldlast 6555 kg | PL2331

Grundregal für Palettenregal
Höhe 3500 mm
Breite 2700 mm
Tiefe 800 mm
Fachlast 3072 kg
Feldlast 6555 kg
3 Ebenen

Komplette Palettenregale
  • mit einer Feldlast bis 6555 kg
  • Ein Komplettregal besteht aus Ständerrahmen und Traversen inkl. Sicherungsstifte.
  • Die Ständerrahmen sind pulverbeschichtet in verkehrsblau RAL 5017, die Traversen in reinorangen RAL 2004.
  • Die Palettenregale sind in verschiedenen Breiten von 1825-2700 mm
  • in Höhen von 2500-4000 mm und
  • in den Tiefen 800 und 1100 mm erhältlich
  • Die Fachlast beträgt je nach Ausführung 2082-3072 kg.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Staplereinlagerung)
Regalausführung:
Grundregal
Rahmenfarbe:
Verkehrsblau RAL 5017
Feldlast kg:
6555
Höhe mm:
3500
Fachlast kg:
3072
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
2700
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: palettenregal grundregal, paletten regal, palettenregal 80cm tief, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.146,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.329,62*
€ 1.582,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.312,72*
€ 1.562,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.207,91*
€ 1.437,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,98*
€ 1.395,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,24*
€ 1.364,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16273-KN
ab € 705,61*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16287-KN
ab € 852,28*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16286-KN
ab € 844,50*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16263-KN
ab € 520,62*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16262-KN
ab € 508,05*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16272-KN
ab € 694,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.