Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, H 2500mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 3072 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundregal, H 2500mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 3072 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2309
Grundregal, H 2500mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 3072 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2309
Grundregal, H 2500mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 3072 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2309
Artikel-Nr.:
     261-PL2309
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16276-KN
EAN/GTIN:
     4058255067343
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Grundregal, H 2500mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 3072 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2309

Grundregal für Palettenkomplettregal
Höhe 2500 mm
Breite 2700 mm
Tiefe 800 mm
Fachlast 3072 kg
Feldlast 5190 kg
2 Ebenen

Komplette Palettenregale
  • mit einer Feldlast bis 6555 kg
  • Ein Komplettregal besteht aus Ständerrahmen und Traversen inkl. Sicherungsstifte.
  • Die Ständerrahmen sind pulverbeschichtet in verkehrsblau RAL 5017, die Traversen in reinorangen RAL 2004.
  • Die Palettenregale sind in verschiedenen Breiten von 1825-2700 mm
  • in Höhen von 2500-4000 mm und
  • in den Tiefen 800 und 1100 mm erhältlich
  • Die Fachlast beträgt je nach Ausführung 2082-3072 kg.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Staplereinlagerung)
Regalausführung:
Grundregal
Rahmenfarbe:
Verkehrsblau RAL 5017
Feldlast kg:
5190
Höhe mm:
2500
Fachlast kg:
3072
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
2700
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: palettenregal grundregal, paletten regal, palettenregal 80cm tief, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,23*
€ 1.048,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,64*
€ 1.014,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,77*
€ 974,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,01*
€ 903,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16171-KN
ab € 374,25*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16257-KN
ab € 365,80*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16183-KN
ab € 474,34*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16279-KN
ab € 573,05*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16267-KN
ab € 466,25*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16278-KN
ab € 559,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.