| |
|
| Artikel-Nr.: 261-PL2117 Herst.-Nr.: AS 604-1 SG EAN/GTIN: 4050576098686 |
| |
|
| | |
| Mobile Kunststoff-Sperrpfosten Ausführung schwarz/gelb | PL2117
Mobile Kunststoff-Sperrpfosten Ausführung schwarz/gelb Höhe über Flur: 900 mm Pfosten D: 48 mm mit Gewicht Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Produkttyp: | Sperrpfosten | Einsatzbereich: | Innenbereich/Außenbereich | Höhe mm: | 900 | Form: | Rund | Befestigung: | Ohne Befestigung | Kippbar: | Nicht kippbar | Schließung: | Ohne Schließung | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Schwarz/Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten gelb/schwarz kunststoff, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,87* | € 41,53* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,63* | € 42,78* | | | | | 43 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,59* | € 42,99* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,47* | € 50,83* | | | | Lager 261 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 45,65* | € 59,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|