| |
|
| Artikel-Nr.: 261-PL2112 Herst.-Nr.: AS 603-1 RW EAN/GTIN: 4050576098679 |
| |
|
| | |
| Mobile Kunststoff-Sperrpfosten Ausführung weiss/rot | PL2112
Mobile Kunststoff-Sperrpfosten Ausführung weiss/rot Höhe über Flur: 900 mm Pfosten D: 48 mm mit Gewicht Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Produkttyp: | Sperrpfosten | Einsatzbereich: | Innenbereich/Außenbereich | Höhe mm: | 900 | Form: | Rund | Befestigung: | Ohne Befestigung | Kippbar: | Nicht kippbar | Schließung: | Ohne Schließung | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Weiß/Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten durchmesser 48 mm, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,85* | € 41,26* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,81* | € 42,51* | | | | | 43 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,55* | € 42,72* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,69* | € 50,48* | | | | Lager 261 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 45,86* | € 59,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|