Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Stahl, kippbar, zum Aufdübeln, Zylinderschloß, 3 Schlüssel | PL2066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten aus Stahl, kippbar, zum Aufdübeln, Zylinderschloß, 3 Schlüssel | PL2066
Sperrpfosten aus Stahl, kippbar, zum Aufdübeln, Zylinderschloß, 3 Schlüssel | PL2066
Artikel-Nr.:
     261-PL2066
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS 145 CO
EAN/GTIN:
     4050576050226
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten aus Stahl, kippbar, zum Aufdübeln, Zylinderschloß, 3 Schlüssel | PL2066

Sperrpfosten aus Stahl, kippbar, zum Aufdübeln, Zylinderschloß, 3 Schlüssel, Schließautomatik beim Aufrichten, Oberfläche verzinkt, rote Reflexfolie, Höhe über Flur 900 mm, Rundrohr, D = 76 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Sperrpfosten
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe mm:
900
Form:
Rund
Befestigung:
Bodenplatte
Kippbar:
Kippbar
Schließung:
Zylinderschloss
Kopfvariante:
Spitzkopf
Zerreißlast dN:
76
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Verzinkt/Rot
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten zylinderschloss rund, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,22*
€ 179,72*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,41*
€ 179,88*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,73*
€ 190,84*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,23*
€ 191,01*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,43*
€ 216,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,69*
€ 257,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,45*
€ 255,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,43*
€ 209,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,12*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 28,02*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,80*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis rw Lack
ab € 14,48*
Zubehör
urbanus Design
Mehrpreis
ab € 14,41*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,40*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 18,88*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,29*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,68*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.