| |
|
| Artikel-Nr.: 261-OA1806 Herst.-Nr.: 3342.00.8101 EAN/GTIN: 4251142234839 |
| |
|
| | |
| RasterPlan/ABAX Schlauchhalter, Farbe: Alufarben | OA1806
RasterPlan/ABAX Schlauchhalter Farbe: Alufarben Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Werkzeughalter | Befestigung an: | Lochplatten | Breite mm: | 230 | Serienname: | RasterPlan / ABAX | Höhe mm: | 125 | Tiefe mm: | 125 | Farbe: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 36,79* | € 48,95* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,02* | € 49,47* | | | | Lager 261 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 39,23* | € 52,14* | | | | | | 7 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 41,98* | € 64,80* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 42,46* | € 67,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|