Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan/ABAX Schlauchhalter, Farbe: Anthrazitgrau | OA1807


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Schlauchhalter, Farbe: Anthrazitgrau | OA1807
RasterPlan/ABAX Schlauchhalter, Farbe: Anthrazitgrau | OA1807
Artikel-Nr.:
     261-OA1807
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3342.00.8108
EAN/GTIN:
     4251142234853
Suchbegriffe:
Schlauchhalter Lochplatte
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter
RasterPlan/ABAX Schlauchhalter, Farbe: Anthrazitgrau | OA1807

RasterPlan/ABAX Schlauchhalter
Farbe: Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Befestigung an:
Lochplatten
Breite mm:
230
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Höhe mm:
150
Tiefe mm:
125
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,88*
€ 49,58*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,33*
€ 52,98*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.8101
ab € 36,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.