| |
|
| Artikel-Nr.: 261-OA1782 Herst.-Nr.: 3342.00.6901 EAN/GTIN: 4251142234600 |
| |
|
| | |
| RasterPlan/ABAX Ablageplatte 445 x 150 mm, Farbe: Alufarben | OA1782
RasterPlan/ABAX Ablageplatte 445 x 150 mm Farbe: Alufarben Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Werkzeughalter | Befestigung an: | Lochplatten | Serienname: | RasterPlan / ABAX | Höhe mm: | 60 | Tiefe mm: | 150 | Farbe: | Aluminium | Breite mm: | 445 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, lochplatte alu, lochplatte, ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochwandlochplatte, KAPPES, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,67* | € 33,46* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,19* | € 36,70* | | | | Lager 261 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 28,37* | € 39,83* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 27,95* | € 43,50* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 28,15* | € 45,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|