Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan/ABAX Ablageplatte 445 x 150 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1783


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Ablageplatte 445 x 150 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1783
RasterPlan/ABAX Ablageplatte 445 x 150 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1783
Artikel-Nr.:
     261-OA1783
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3342.00.6908
EAN/GTIN:
     4251142234617
Suchbegriffe:
Ablageplatte
Ablageplatte Lochplatten
Ablageplatte Lochplattensystem
kappes ablageplatte
RasterPlan/ABAX Ablageplatte 445 x 150 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1783

RasterPlan/ABAX Ablageplatte 445 x 150 mm
Farbe: Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Befestigung an:
Lochplatten
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Höhe mm:
60
Tiefe mm:
150
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Breite mm:
445
Weitere Suchbegriffe: ablageplatte lochplatten, ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,02*
€ 37,24*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,108*
€ 45,148*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,148*
€ 53,726
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,568*
€ 53,036
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,768*
€ 48,514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,518*
€ 47,026
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,848*
€ 45,039
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,108*
€ 38,209
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.6801
ab € 19,17*
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.6808
ab € 20,73*
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.6901
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.