Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan/ABAX Ablageplatte 350 x 125 mm, Farbe: Alufarben | OA1780


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Ablageplatte 350 x 125 mm, Farbe: Alufarben | OA1780
RasterPlan/ABAX Ablageplatte 350 x 125 mm, Farbe: Alufarben | OA1780
Artikel-Nr.:
     261-OA1780
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3342.00.6801
EAN/GTIN:
     4251142234587
Suchbegriffe:
Ablageplatte
Ablageplatte Lochplatten
Ablageplatte Lochplattensystem
Lochplatte
RasterPlan/ABAX Ablageplatte 350 x 125 mm, Farbe: Alufarben | OA1780

RasterPlan/ABAX Ablageplatte 350 x 125 mm
Farbe: Alufarben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Befestigung an:
Lochplatten
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Höhe mm:
60
Tiefe mm:
125
Farbe:
Aluminium
Breite mm:
350
Weitere Suchbegriffe: Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, kappes ablageplatte, lochplatte alu, lochplatte, ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochwandlochplatte, KAPPES, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
11
Frei Haus
ab € 19,15*
€ 27,34*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,70*
€ 29,59*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,94*
€ 32,63*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.6808
ab € 20,69*
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.6901
ab € 26,00*
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.6908
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.