Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenroller mit Rohrschiebebügel, Ladefläche 605 x 405 mm | OA1545


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenroller mit Rohrschiebebügel, Ladefläche 605 x 405 mm | OA1545
Etagenroller mit Rohrschiebebügel, Ladefläche 605 x 405 mm | OA1545
Artikel-Nr.:
     261-OA1545
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     135400
EAN/GTIN:
     4017976135403
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Etagenroller mit Rohrschiebebügel, Ladefläche 605 x 405 mm | OA1545

Mit 2 Plattformen und Rohrschiebebügel. Beide Rahmen mit Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Rand 15 mm hoch. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Lichter Etagenabstand 400 mm, Gesamthöhe 970 mm. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. Gesamttragkraft 250 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Zerlegte Anlieferung. Ladefläche 605 x 405 mm.
Weitere Informationen:
Bereifung:
TPE
Gesamtbreite mm:
405
Gesamthöhe mm:
970
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,45*
€ 216,50*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 180,26*
€ 217,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,27*
€ 220,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,49*
€ 221,10*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,64*
€ 247,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,12*
€ 294,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,93*
€ 290,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,54*
€ 275,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,87*
€ 268,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,64*
€ 251,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,43*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,78*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,18*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,79*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,36*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,03*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,48*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,48*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,07*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,96*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,54*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.