Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-OA1539 Herst.-Nr.: 6104P EAN/GTIN: 4017976561042 |
| |
|
| | |
| Outdoor-Handwagen mit PU-Räder, Ladefläche 845 x 545 mm | OA1539
Handwagen für die Verwendung im Außenbereich. Aus Stahlrohr geschweißt, feuerverzinkt. Ladefläche aus Alu-Quintettblech. Geländer 180/250 mm hoch mit kräftigen Rohrverstrebungen. Anschraubbare Deichsel mit Sicherheitsgriff und hautsympathischem Softgrip-Bezug. Große Räder mit verzinkter Stahlblechfelge mit pannensicherer Polyurethanbereifung, Naben mit Rollenlager. Verschraubte Radbefestigung für einfachen Radwechsel. Ladefläche 845 x 545 mm. Weitere Informationen: | | Wagentyp: | Outdoorhandwagen | Bereifung: | PU-Vollmaterial | Gesamtlänge mm: | 1525 | Gesamtbreite mm: | 840 | Gesamthöhe mm: | 811 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,23* | € 377,21* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,84* | € 378,99* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,25* | € 383,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 336,94* | € 385,41* | | | | Lager 261 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,65* | € 428,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|