Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-OA1537 Herst.-Nr.: 6105L EAN/GTIN: 4017976061054 |
| |
|
| | |
| Outdoor-Handwagen mit Luftbereifung, Ladefläche 1145 x 545 mm | OA1537
Handwagen für die Verwendung im Außenbereich. Aus Stahlrohr geschweißt, feuerverzinkt. Ladefläche aus Alu-Quintettblech. Geländer 180/250 mm hoch mit kräftigen Rohrverstrebungen. Anschraubbare Deichsel mit Sicherheitsgriff und hautsympathischem Softgrip-Bezug. Große Räder mit verzinkter Stahlblechfelge mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Verschraubte Radbefestigung für einfachen Radwechsel. Ladefläche 1145 x 545 mm. Weitere Informationen: | | Wagentyp: | Outdoorhandwagen | Bereifung: | Luft | Gesamtlänge mm: | 1825 | Gesamtbreite mm: | 840 | Gesamthöhe mm: | 811 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,10* | € 377,43* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 321,27* | € 379,21* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,69* | € 383,92* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,56* | € 385,62* | | | | Lager 261 | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,36* | € 429,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|