Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-OA1536 Herst.-Nr.: 6104L EAN/GTIN: 4017976061047 |
| |
|
| | |
| Outdoor-Handwagen mit Luftbereifung, Ladefläche 845 x 545 mm | OA1536
Handwagen für die Verwendung im Außenbereich. Aus Stahlrohr geschweißt, feuerverzinkt. Ladefläche aus Alu-Quintettblech. Geländer 180/250 mm hoch mit kräftigen Rohrverstrebungen. Anschraubbare Deichsel mit Sicherheitsgriff und hautsympathischem Softgrip-Bezug. Große Räder mit verzinkter Stahlblechfelge mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Verschraubte Radbefestigung für einfachen Radwechsel. Ladefläche 845 x 545 mm. Weitere Informationen: | | Wagentyp: | Outdoorhandwagen | Bereifung: | Luft | Gesamtlänge mm: | 1525 | Gesamtbreite mm: | 840 | Gesamthöhe mm: | 811 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,08* | € 340,09* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,68* | € 341,66* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,09* | € 345,83* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,29* | € 347,32* | | | | Lager 261 | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,58* | € 386,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|