Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-OA1535 Herst.-Nr.: 6103L EAN/GTIN: 4017976061030 |
| |
|
| | |
| Outdoor-Handwagen mit Luftbereifung, Ladefläche 795 x 445 mm | OA1535
Handwagen für die Verwendung im Außenbereich. Aus Stahlrohr geschweißt, feuerverzinkt. Ladefläche aus Alu-Quintettblech. Geländer 180/250 mm hoch mit kräftigen Rohrverstrebungen. Anschraubbare Deichsel mit Sicherheitsgriff und hautsympathischem Softgrip-Bezug. Große Räder mit verzinkter Stahlblechfelge mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Verschraubte Radbefestigung für einfachen Radwechsel. Ladefläche 795 x 445 mm. Weitere Informationen: | | Wagentyp: | Outdoorhandwagen | Bereifung: | Luft | Gesamtlänge mm: | 1475 | Gesamtbreite mm: | 682 | Gesamthöhe mm: | 736 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,12* | € 316,63* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,71* | € 318,16* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,36* | € 322,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 278,13* | € 323,62* | | | | Lager 261 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,93* | € 351,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|