Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwagen mit 120 Sichtlagerkästen Höhe = 1230 mm | OA0779


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwagen mit 120 Sichtlagerkästen Höhe = 1230 mm | OA0779
Rollwagen mit 120 Sichtlagerkästen Höhe = 1230 mm | OA0779
Artikel-Nr.:
     261-OA0779
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7021.10.2013
EAN/GTIN:
     4251142246009
Suchbegriffe:
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Rollregal Sichtkästen
Rollwagen Sichtkästen
Rollwagen mit 120 Sichtlagerkästen Höhe = 1230 mm | OA0779

Rollwagen mit 120 Sichtlagerkästen
HxBxT 1230 x 1000 x 500 mm
12 x Größe 4 290 x 140 x 130 mm
12 x Größe 3 230 x 140 x 130 mm
96 x Größe 2 160 x 105 x 75 mm
Gestell in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Fahrbar:
fahrbar
Höhe mm:
1230
Regalausführung:
Einzelregal
Nutzung:
Doppelseitig
Breite mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Kästen Inklusive:
Mit Kästen
Ausstattung:
96 x Gr. 2, 12 x Gr. 3, 12 x Gr. 4
Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, sichtbox kappes grau, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, Werkstückwagen, lochplatte RasterPlan, lochplatte, lochplatte lichtgrau, RasterMobil, KAPPES, Wagen, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, mobil, fahrbar, rollbar, Gestell, Wer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,33*
€ 768,97*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,53*
€ 831,92*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,92*
€ 989,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,95*
€ 979,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,53*
€ 939,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,27*
€ 907,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,53*
€ 862,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20090
ab € 2,03*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55138
ab € 2,02*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55139
ab € 2,03*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55137
ab € 2,03*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20091
ab € 4,912*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55141
ab € 4,882*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55142
ab € 4,902*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55140
ab € 4,912*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20092
ab € 8,475*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55144
ab € 7,86*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55145
ab € 7,63*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55143
ab € 7,68*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55148
ab € 11,63*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55147
ab € 11,28*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55146
ab € 12,184*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.