Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwagen mit 46 Sichtlagerkästen Höhe = 890 mm | OA0622


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwagen mit 46 Sichtlagerkästen Höhe = 890 mm | OA0622
Rollwagen mit 46 Sichtlagerkästen Höhe = 890 mm | OA0622
Artikel-Nr.:
     261-OA0622
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7023.06.0213
EAN/GTIN:
     4251142246436
Suchbegriffe:
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Rollregal Sichtkästen
Rollwagen Sichtkästen
Rollwagen mit 46 Sichtlagerkästen Höhe = 890 mm | OA0622

Rollwagen mit 46 Sichtlagerkästen
HxBxT 890 x 1000 x 500 mm
6 x Größe 3 230 x 140 x 130 mm
16 x Größe 2 160 x 105 x 75 mm
24 x Größe 1 85 x 105 x 45 mm
Gestell in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Fahrbar:
fahrbar
Regalausführung:
Einzelregal
Nutzung:
Einseitig
Höhe mm:
890
Breite mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Kästen Inklusive:
Mit Kästen
Ausstattung:
24 x Gr. 1, 16 x Gr. 2, 6 x Gr. 3
Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Werkstückwagen, sichtbox kappes grau, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, lochplatte RasterPlan, lochplatte, lochplatte lichtgrau, RasterMobil, KAPPES, Wagen, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, mobil, fahrbar, rollbar, Gestell, Wer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,22*
€ 458,47*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,41*
€ 499,73*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,73*
€ 594,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,00*
€ 590,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,10*
€ 570,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,01*
€ 549,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,41*
€ 506,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6630.00.3051
ab € 3,05*
Zubehör
Kappes Systeme
6630.00.3150
ab € 4,65*
Zubehör
Kappes Systeme
6630.00.3151
ab € 4,69*
Zubehör
Kappes Systeme
6631.00.3050
ab € 4,07*
Zubehör
Kappes Systeme
6631.00.3051
ab € 4,05*
Zubehör
Kappes Systeme
6631.00.3150
ab € 6,01*
Zubehör
Kappes Systeme
6631.00.3151
ab € 6,02*
Zubehör
Kappes Systeme
6632.00.3050
ab € 5,34*
Zubehör
Kappes Systeme
6632.00.3151
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.