| |
|
| Artikel-Nr.: 261-OA0032 Herst.-Nr.: 3203-811|7021 EAN/GTIN: 4025314280470 |
| |
|
| | |
| C+P Hängerahmen für DIN A4 Hefter, für Büroschrank mit Rollladen B1200xT420mm | OA0032
Stahl-Hängerahmen für DIN A4 Hefter/Mappen Omnispace, und ein Restgefach, voll ausziehbar, 3-bahnig für Schrankbreite 1200 und Schranktiefe 420 mm, Maße: H 121 x B 1037 x T 355 mm, RAL 7021 Anthrazit Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Höhe mm: | 121 | Tiefe mm: | 355 | Produkttyp: | Hängerahmen | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Möbeltyp: | Hängerahmen | Breite mm: | 1037 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Hängerahmen, Hängeregisterrahmen, Hängerahmen Rollladenschrank, Hängerahmen für Rollladenschrank, Registratur für Rollladenschrank, Rollladenschrank Hängeregistratur, Rollladenschrankhängerahmen, Rollladenschrankregistratur, c+p hängerahmen, auszug rollladenschrank, Aktenschrank, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar, Büroschrank, Schrank für Ordner, Archivschrank, Rolladenschrank, Rollladenschrank, Schrank m |
| | |
| |