Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Drehstuhl Economy Chair | LH1833


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zeigt blaue Ausführung
Bild zeigt blaue Ausführung
Artikel-Nr.:
     261-LH1833
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     1710.ES.D
EAN/GTIN:
     4052339001049
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
ESD Drehstuhl Economy Chair | LH1833

ESD Drehstuhl Economy Chair VinylDer Drehstuhl Typ Economy verfügt über einen ergonomischen Sitzkomfort und kann Personenaufladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten.
  • Farbe: Grau
  • Ausrüstung ohne Armlehnen
  • Sicherheitsgasfeder
  • Stuhlausführung mit Sitzhöhe von 640 - 760 mm
  • Fußkreuz mit 5 leitfähigen Gleitern. Verchromter Fußring als Aufstiegshilfe
  • Strapazier- und leitfähiger Polsterbezug aus Textil für Sitz und Rückenlehne
  • Rückenlehne mit leitfähiger Kunststoffschale mit ESD-Kennzeichnung
  • GS-geprüft
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Arbeitsdrehstuhl
Serienname:
ECONOMY Hochstuhlversion
Sitzfläche:
normale
Sitzhöhe in mm:
640 - 760
Armlehnen:
Ohne Armlehnen
Material Bezug:
Textil
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Gestellform:
Fußkreuz
Rollen / Gleiter:
Gleiter
Verkaufseinheit:
Stück
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fußring / Aufstiegshilfe:
Ja
Farbe Bezug:
Grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 211,02*
€ 257,01*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,23*
€ 293,64*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,64*
€ 349,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,42*
€ 343,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,29*
€ 329,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,86*
€ 325,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,23*
€ 285,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
1700.KS.13
ab € 6,44*
Zubehör
Warmbier
1700.XS
ab € 92,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.