Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-LE5032 Herst.-Nr.: 805096 EAN/GTIN: 4009199805096 |
| |
|
| | |
| Alu-Riffelblech, Tritt mit Handlauf Arbeitshöhe ca. 2,80 m, 4 Stufen | LE5032
Montagetritt mit Handlauf und Fahrrollen Alu-Riffelblech, Arbeitshöhe: 2,80 m Stufen incl. Plattform: 4, Plattformhöhe:0,80m Plattformgröße T x B: 0,305 x 0,520 Stufen T x B: 0,24 x 0,52 m Aufstellfläche T x B: 1,12 x 0,76 m Weitere Informationen: | | Material: | Alu | Produkttyp: | Maschinenpodest | Fahrbar: | fahrbar | Nutzung: | Einseitig | Klappbar: | Nicht klappbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplattform, Arbeitspodest, Maschinentritt, Handlauf für Arbeitsplattform, Industrie-Treppengeländer, Industrietreppen-Handlauf, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, trittleiter 4 stufen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 321,77* | € 390,82* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 325,97* | € 391,42* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,25* | € 411,34* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,89* | € 420,68* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 395,49* | € 464,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|