Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-LE5022 Herst.-Nr.: 805027 EAN/GTIN: 4009199805027 |
| |
|
| | |
| Alu-Riffelblech, Tritt ohne Handlauf Arbeitshöhe ca. 2,40 m, 2 Stufen | LE5022
Montagetritt Alu-Riffelblech, Arbeitshöhe:2,40m Tritt ohne Handlauf u.Fahrrollen Stufen incl.Plattform: 2, Plattformhöhe:0,40 m Plattformgröße TxB:0,305 x0,520 StufenTxB:0,24x0,52m AufstellflächeTxB:0,67x0,61m Weitere Informationen: | | Material: | Alu | Produkttyp: | Maschinenpodest | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Nutzung: | Einseitig | Klappbar: | Nicht klappbar | Verkaufseinheit: | VE | Podesthöhe m: | 0,4 | Grundfläche BxT m: | 0,61x0,67 | Stufenanzahl: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, trittleiter 2 stufen, Sprungschachtsystem, Treppensanierungssystem, Treppenstufe, Treppenbalken, Treppenpodest |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,16* | € 160,72* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,23* | € 166,08* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,76* | € 176,22* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,70* | € 177,89* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,96* | € 192,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|