Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konischer Klappbodenbehälter, Inhalt 0,50 m³, feuerrot RAL 3000 | KM2894


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konischer Klappbodenbehälter, Inhalt 0,50 m³, feuerrot RAL 3000 | KM2894
Konischer Klappbodenbehälter, Inhalt 0,50 m³, feuerrot RAL 3000 | KM2894
Artikel-Nr.:
     261-KM2894
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     BKB 500, lack. rot RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462006751
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Konischer Klappbodenbehälter, Inhalt 0,50 m³, feuerrot RAL 3000 | KM2894

Konischer Klappbodenbehälter
mit Bodenentleerung
Außenmaße LxBxH: 1040 x 1200 x 715 mm
Inhalt: 0,50 m³
Traglasten: 1000 kg
feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Klappbodenhälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Länge mm:
1040
Unterbau:
Standfüße
Höhe mm:
715
Breite mm:
1200
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
1000
Farbe:
Feuerrot RAL 3000
Inhalt m³:
0.5
Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, klappbodenbehälter 500l ral3000, bodenklappen container, klappbodenbehälter 0,5m³, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,68*
€ 681,29*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,70*
€ 684,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,29*
€ 702,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,08*
€ 702,82*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,88*
€ 769,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,14*
€ 915,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,73*
€ 892,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,98*
€ 869,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,25*
€ 853,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,88*
€ 835,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 656,18*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 586,34*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 574,98*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 573,03*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 586,16*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 617,01*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 619,62*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 620,30*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 617,96*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 620,66*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 656,75*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 659,99*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 660,49*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 661,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.