Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,5 m³ L1200xB1040xH7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter 0,5 m³ L1200xB1040xH7
Klappbodenbehälter 0,5 m³ L1200xB1040xH7
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1340989
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 500 LACK ROT
EAN/GTIN:
     4052462006751
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
konische Ausführung, ineinander stapelbar · Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90° · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der BodenklappeWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1040 mm
Inhalt:
0,5 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
126 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Ausführung:
lackiert
Höhe:
715 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 575,05*
€ 682,57*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,97*
€ 685,77*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,00*
€ 704,06*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,17*
€ 704,14*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,30*
€ 726,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,57*
€ 812,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,59*
€ 778,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,92*
€ 744,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,11*
€ 715,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 588,44*
€ 700,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,05*
€ 684,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 656,65*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 584,82*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 572,22*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 576,38*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 587,26*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 617,30*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 617,43*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 617,64*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 618,07*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 618,97*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 655,55*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 661,09*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 661,46*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 660,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.