Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter für Traverse - Preiswerten, Inhalt 0,70 m³, lichtblau RAL 5012 | KM2855


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter für Traverse - Preiswerten, Inhalt 0,70 m³, lichtblau RAL 5012 | KM2855
Kippbehälter für Traverse - Preiswerten, Inhalt 0,70 m³, lichtblau RAL 5012 | KM2855
Kippbehälter für Traverse - Preiswerten, Inhalt 0,70 m³, lichtblau RAL 5012 | KM2855
Artikel-Nr.:
     261-KM2855
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     BSK 70 RAL5012
EAN/GTIN:
     4052462007932
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Kippbehälter für Traverse - Preiswerten, Inhalt 0,70 m³, lichtblau RAL 5012 | KM2855

Kippbehälter für Traverse - Die Preiswerten
Außenmaße LxBxH: 1200 x 800 x 900 mm
Breitenmaße ohne Aufnahmezapfen
Inhalt: 0,70 m³
Trag-/Auflasten: 1500/3000 kg
Einfahrbreite: 420/700 mm
lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kippbehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Standfüße
Höhe mm:
900
Breite mm:
800
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
1500
Länge mm:
1200
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Inhalt m³:
0.7
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, kippbehälter bauer 0,7m³, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,68*
€ 345,88*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,11*
€ 347,52*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,15*
€ 349,19*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,18*
€ 349,52*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,85*
€ 396,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,20*
€ 471,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,66*
€ 458,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,64*
€ 438,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,99*
€ 424,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,85*
€ 411,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 70 LICHTBLAU
ab € 252,14*
Zubehör
Bauer
BKT 70
ab € 288,19*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-2
ab € 309,94*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-1
ab € 298,32*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-5
ab € 307,77*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-4
ab € 310,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.