Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkipper Typ BSK 70 blau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkipper Typ BSK 70 blau RAL 5012
Stapelkipper Typ BSK 70 blau RAL 5012
Artikel-Nr.:
     4012-635460
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462007932
EAN/GTIN:
     4052462007932
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Stapelkipper

Gefüllt, 3-fach stapelbar
Das Auskippen erfolgt über die Traverse per Seilzug vom Staplersitz aus.
Aus profiliertem Stahlblech
Öl- und wasserdicht produziert. Mit Kranösen.
Oberfläche
Lackiert. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt.
Optionales Zubehör
Passende verzinkte Deckel, oder Rollen siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
RAL 5012
Typ:
BSK 70
Volumen ca.:
0,7 m³
Maße LxB*xH:
1200x800x900 mm
Tragkraft:
1500 kg
Gewicht lackiert:
90 kg
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, kippbehälter bauer, kippbehälter, 30911457, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelkipper, Transportbehälter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,03*
€ 341,20*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 281,37*
€ 341,52*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,93*
€ 344,51*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,58*
€ 345,62*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,22*
€ 352,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,62*
€ 411,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,58*
€ 406,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,97*
€ 383,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,58*
€ 360,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel für Stapelkipper Typ BSK 70
ab € 123,64*
Zubehör
Bauer
BST 70 LICHTBLAU
ab € 243,51*
Zubehör
Bauer
BKT 70
ab € 293,16*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 186,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.