Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB800xH900mm lichtblau Inh.0,70 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9121443012
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 70 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462007932
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,70 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
90 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, kippbehälter bauer, kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,03*
€ 341,20*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 281,37*
€ 341,52*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,93*
€ 344,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,58*
€ 345,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,22*
€ 352,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,20*
€ 406,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,53*
€ 393,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,52*
€ 393,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 330,51*
€ 393,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,12*
€ 374,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 315,11*
€ 374,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 315,10*
€ 374,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 315,09*
€ 374,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 315,08*
€ 374,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,03*
€ 371,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,03*
€ 353,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel für Stapelkipper Typ BSK 70
ab € 123,64*
Zubehör
Bauer
BST 70 LICHTBLAU
ab € 243,51*
Zubehör
Bauer
BKT 70
ab € 293,16*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 186,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.