Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter für Traverse - Preiswerten, Inhalt 0,30 m³, gelborange RAL 2000 | KM2838


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter für Traverse - Preiswerten, Inhalt 0,30 m³, gelborange RAL 2000 | KM2838
Kippbehälter für Traverse - Preiswerten, Inhalt 0,30 m³, gelborange RAL 2000 | KM2838
Kippbehälter für Traverse - Preiswerten, Inhalt 0,30 m³, gelborange RAL 2000 | KM2838
Artikel-Nr.:
     261-KM2838
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     BSK 30 RAL2000
EAN/GTIN:
     4052462007758
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Kippbehälter für Traverse - Preiswerten, Inhalt 0,30 m³, gelborange RAL 2000 | KM2838

Kippbehälter für Traverse - Die Preiswerten
Außenmaße LxBxH: 800 x 600 x 600 mm
Breitenmaße ohne Aufnahmezapfen
Inhalt: 0,30 m³
Trag-/Auflasten: 500/1000 kg
Einfahrbreite: 480 mm
gelborange RAL 2000
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kippbehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Standfüße
Höhe mm:
600
Breite mm:
600
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
500
Länge mm:
800
Farbe:
Gelborange RAL 2000
Inhalt m³:
0.3
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, schüttgutbehälter eurokraft, deckel kippbehälter, kippbehälter 300l, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,95*
€ 266,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,87*
€ 267,84*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,83*
€ 271,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,12*
€ 275,38*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,18*
€ 294,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,51*
€ 350,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,97*
€ 345,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,20*
€ 323,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,55*
€ 313,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,18*
€ 296,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 30 LICHTBLAU
ab € 219,19*
Zubehör
Bauer
BKT 30 LICHTBLAU
ab € 267,74*
Zubehör
Eurokraft
250112
ab € 289,13*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-2
ab € 290,82*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-1
ab € 278,10*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-4
ab € 288,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.