Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Stapelkipper BST 30, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse für Stapelkipper 30 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Traverse für Stapelkipper 30 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4421-01-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4421-01-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462009462
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Balkentraverse

Traversen zum Entleeren der Späne-/ Stapelkipper

Eigenschaften

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen
  • Einfahrbügel für Gabelstapler
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
110 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
71 kg
Länge:
945 mm
Breite:
730 mm
Höhe:
845 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
... > BST > Typ BST > Bst 30
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,11*
€ 335,02*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,24*
€ 335,05*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,05*
€ 335,06*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,01*
€ 336,47*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,31*
€ 356,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,05*
€ 398,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,59*
€ 392,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,98*
€ 370,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,02*
€ 358,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,24*
€ 340,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
€ 309,85*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
€ 735,60*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
€ 807,06*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
€ 251,62*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-2
€ 341,09*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-3
€ 330,28*
Zubehör
Bauer
4420-04-0000-3
€ 355,05*
Zubehör
Bauer
4420-04-0000-1
€ 352,0325*
Zubehör
Eurokraft
250155
€ 293,24*
Zubehör
Eurokraft
549542
€ 253,21*
Zubehör
Eurokraft
250414
€ 263,50*
Zubehör
Eurokraft
885991
€ 261,26*
Zubehör
Eurokraft
886084
€ 261,76*
Zubehör
Eurokraft
250163
€ 368,25*
Zubehör
Eurokraft
549543
€ 309,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.