Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L800xB600xH600mm gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter L800xB600xH600mm gelborange
Kippbehälter L800xB600xH600mm gelborange
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-452259
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 30 GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462007758
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,30 m³
Tragfähigkeit:
500 kg
Gewicht:
50 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
600 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamtlänge:
800 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, schüttgutbehälter eurokraft, deckel kippbehälter, kippbehälter 300l, Muldenbehälter, Muldenkipper, Kastenwagen, Spänebehälter, 9121443000
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,97*
€ 262,24*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,07*
€ 263,51*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,91*
€ 267,55*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,18*
€ 271,26*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,61*
€ 274,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,24*
€ 312,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,03*
€ 297,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,63*
€ 273,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 30 LICHTBLAU
ab € 218,66*
Zubehör
Bauer
BKT 30 LICHTBLAU
ab € 267,22*
Zubehör
Eurokraft
250112
ab € 289,63*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-2
ab € 289,54*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-1
ab € 279,99*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-4
ab € 289,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.