Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter, schwere Ausführungg, Inhalt 1.00 ccm, Lichtblau RAL 5012 | KM2381


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter, schwere Ausführungg, Inhalt 1.00 ccm, Lichtblau RAL 5012 | KM2381
Klappbodenbehälter, schwere Ausführungg, Inhalt 1.00 ccm, Lichtblau RAL 5012 | KM2381
23.jpg
Artikel-Nr.:
     261-KM2381
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     FB 1000, lack. blau RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462007239
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter, schwere Ausführungg, Inhalt 1.00 ccm, Lichtblau RAL 5012 | KM2381

Klappbodenbehälter
schwere Ausführungg
Inhalt 1 ccm
Außenmaße LxBxH 1000x1245x1145 mm
Traglast 1250 kg
lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Klappbodenbehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Füße
Höhe mm:
1145
Breite mm:
1245
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
1250
Länge mm:
1000
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Inhalt m³:
1
Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Kranösen Klappbodenbehälter, Kranösen für Klappbodenbehälter, klappbodenbehälter bauer, bodenklappen container, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,82*
€ 819,27*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,67*
€ 819,29*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 750,03*
€ 819,32*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 772,82*
€ 830,46*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.005,13*
€ 1.064,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.064,19*
€ 1.266,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,07*
€ 1.262,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,59*
€ 1.233,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,30*
€ 1.212,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,13*
€ 1.196,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
DECKEL FB 1000
ab € 178,84*
Zubehör
Bauer
L+B 450
ab € 143,72*
Zubehör
Bauer
ZW FB 1000-2000
ab € 87,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.