| |
|
| Artikel-Nr.: 261-KM2364 Herst.-Nr.: FB 500, lack. rot RAL 3000 EAN/GTIN: 4052462007062 |
| |
|
| | |
| Klappbodenbehälter, schwere Ausführungg, Inhalt 0.50 ccm, Feuerrot RAL 3000 | KM2364
Klappbodenbehälter schwere Ausführungg Inhalt 0.50 ccm Außenmaße LxBxH 840x1245x845 mm Traglast 1000 kg feuerrot RAL 3000 Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Klappbodenbehälter | Fahrbar: | Als Zubehör | Unterbau: | Füße | Höhe mm: | 845 | Breite mm: | 1245 | Verkaufseinheit: | VE | Tragkraft kg: | 1000 | Länge mm: | 840 | Farbe: | Feuerrot RAL 3000 | Inhalt m³: | 0,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Kranösen Klappbodenbehälter, Kranösen für Klappbodenbehälter, bauer klappbodenbehälter 0,5m³, kranösen klappbodenbehälter, klappbodenbehälter bauer, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 540,38* | € 665,02* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 606,26* | € 668,08* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 652,96* | € 713,66* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 662,24* | € 723,82* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 726,91* | € 791,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|