Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,5 m³ L840xB1245xH845mm lack.feuerrot o.Zentrierwände BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444301
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 500 LACK.-3000
EAN/GTIN:
     4052462007062
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von WertstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 415/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1245 mm
Inhalt:
0,5 m³
Länge:
840 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
125 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Ausführung:
lackiert
Höhe:
845 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,99*
€ 659,00*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,78*
€ 662,06*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,01*
€ 711,51*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,16*
€ 721,72*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,45*
€ 721,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,06*
€ 787,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,61*
€ 762,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 640,60*
€ 762,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 640,59*
€ 762,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,06*
€ 745,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 626,05*
€ 745,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 626,03*
€ 744,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 626,02*
€ 744,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 626,01*
€ 744,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,48*
€ 734,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,78*
€ 716,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel FB 500 vzk.
ab € 151,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.