Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter, Inhalt 0,50 m³, Blau RAL 5012 | KM1711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter, Inhalt 0,50 m³, Blau RAL 5012 | KM1711
Spänebehälter, Inhalt 0,50 m³, Blau RAL 5012 | KM1711
23.jpg
Artikel-Nr.:
     261-KM1711
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     SGU50
EAN/GTIN:
     4052462025066
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Spänebehälter, Inhalt 0,50 m³, Blau RAL 5012 | KM1711

Spänebehälter
Inhalt 0,50 m³
Außenmaße LxBxH 1440x780x680 mm
Traglast 1000 kg
Blau RAL 5012
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Spänebehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Einfahrtaschen
Höhe mm:
680
Breite mm:
780
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
1000
Länge mm:
1440
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Inhalt m³:
0,5
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, spänebehälter 500 l, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 860,92*
€ 934,32*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 860,20*
€ 934,41*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 904,31*
€ 974,18*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 853,17*
€ 975,55*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,91*
€ 1.082,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,07*
€ 1.287,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,43*
€ 1.280,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,94*
€ 1.244,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,78*
€ 1.220,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,91*
€ 1.198,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,02*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,49*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 490,00*
Zubehör
Bauer
stuetzfuesse
ab € 105,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.