Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter SGU 50 l RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter SGU 50 l RAL 5012
Spänebehälter SGU 50 l RAL 5012
Spänebehälter SGU 50 l RAL 5012
Spänebehälter SGU 50 l RAL 5012
Spänebehälter SGU 50 l RAL 5012
Spänebehälter SGU 50 l RAL 5012
Spänebehälter SGU 50 l RAL 5012
Spänebehälter SGU 50 l RAL 5012
Artikel-Nr.:
     4012-674348
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462025066
EAN/GTIN:
     4052462025066
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Späne-Kippbehälter Typ SGU (lackiert nach RAL)

Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeit von Feststoffen
Wannenblech mit umlaufendem Randprofil.
Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen.
Öl- und wasserdicht.
Geschraubtes Lochblech
100 mm oberhalb vom Boden, Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm, Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten.
Günstiger Kippwinkel
Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich.
Oberfläche lackiert

Info: Optionale passende Deckel unter Kat.-Nr. 3091.1977–3091.1982 und Rollensatz unter Kat-Nr. 3091.1256
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, spänebehälter 500 l, Mulde, Spänenehälter, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Transportmulde, 7830911949, 30911949
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,78*
€ 941,66*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,59*
€ 941,76*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,27*
€ 981,81*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 925,53*
€ 1.007,26*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 951,33*
€ 1.034,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,76*
€ 1.120,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,68*
€ 1.103,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,78*
€ 1.069,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,16*
€ 1.047,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,59*
€ 1.025,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,69*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,96*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 490,09*
Zubehör
Bauer
stuetzfuesse
ab € 105,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.