Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,50 m³ L1440xB780xH680mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter 0,50 m³ L1440xB780xH680mm
Spänebehälter 0,50 m³ L1440xB780xH680mm
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-983629
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGU 50 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462025066
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · Öl- und wasserdicht verschweißt ? das Ablassen der Kühlflüssigkeit erfolgt durch einen Auslauf, der mit einem Ablaufhahn versehen ist ? ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung großer Mengen von Kühlflüssigkeit ermöglicht · der Lochblechboden kann schnell und problemlos zur Reinigung herausgenommen werden ? der Behälter kann mittels Seilzug in jeder Höhe vom Staplersitz ausgekippt werden ? serienmäßige Abrutsch- und Abkippsicherungen ? Öl- und wasserdicht verschweißt · A = GabelzwischenmaßB = Taschenmaß BreiteC = Taschenmaß HöheWeitere technische Eigenschaften:· A: 150mm· C: 60mm· Ausführung: doppelter Boden· B: 200mm· Muldenlänge: 1200mm· Muldenbreite: 700mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,50 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
130 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
680 mm
Gesamtlänge:
1440 mm
Gesamtbreite:
780 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, spänebehälter 500 l, Transportbehälter, 9121444144
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,78*
€ 941,66*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,59*
€ 941,76*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,27*
€ 981,81*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 925,53*
€ 1.007,26*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 935,30*
€ 1.115,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.115,45*
€ 1.327,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,86*
€ 1.286,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,28*
€ 1.214,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,93*
€ 1.167,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 949,65*
€ 1.130,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,30*
€ 1.113,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,69*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,96*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 490,09*
Zubehör
Bauer
stuetzfuesse
ab € 105,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.